咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内孔槽刀杆
商品编号
272172
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
272172 45/16
272172 60/16
272172 120/16
1.5° 垫片
中心偏差 L3
内冷式
刀片尺寸
垫片螺栓
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
空闲长度
转位刀片螺栓
配套适用于刀片尺寸 L
272630 1.5
16.1mm
16mm
279824 1
200mm
25mm
29mm
279810 2
16mm
272630 1.5
16.3mm
16mm
279824 1
250mm
32mm
29mm
60mm
279810 2
16mm
272630 1.5
13.4mm
16mm
279824 1
180mm
20mm
24mm
120mm
279810 2
16mm
销售价 数量
 
2755.65
2788.06
2593.54

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:内孔槽刀杆
商品编号:272172 60/16
技术说明

交货范围包括 1.5° 垫片。可以使用其他倾角的垫片。
供货范围

带 1.5° 垫片。
技术参数
应用形式
左向
属性
1.5° 垫片
272630 1.5
中心偏差 L3
16.3mm
内冷式
刀片尺寸
16mm
垫片螺栓
279824 1
总长度 L
250mm
接口 / 接头
32mm
最小预钻孔直径 Dmin
29mm
空闲长度
60mm
转位刀片螺栓
279810 2
配套适用于刀片尺寸 L
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加