咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 电缆卷固定器
商品编号
955801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955801 1
955801 3
955801 5
有效宽度
有效深度
系列
钢丝直径
高度
56mm
200mm
Easyfix
6mm
185mm
168mm
200mm
Easyfix
6mm
185mm
278mm
200mm
Easyfix
6mm
185mm
销售价 数量
 
729.72
1621.12
2270.09

商品详情

商品名称:Easyfix 电缆卷固定器
商品编号:955801 5
供货范围

所有配套的基板。
技术说明

电缆卷固定器,塑料材质,带铝轴(规格尺寸 3 和 5 ) ⌀ 12 mm 和钢丝夹 ⌀ 6 mm。
钢丝夹,带电缆停止装置,可防止电缆无限展开。钢丝夹深度可调节。铝轴从上方插入塑料支架,电缆卷易于更换。电缆卷最大直径为 200 mm。
技术说明
带有 5 个电缆制动器。
属性
有效宽度
278mm
有效深度
200mm
系列
Easyfix
钢丝直径
6mm
高度
185mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加