咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Multiclean 洁净步垫
商品编号
964470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Multiclean 洁净步垫
商品编号:964470
标准

EN 13501-1 / Cfl-s1,EN 14041 抗静电,NFSI 高牵引力
技术说明

地垫,适合经常出入的区域,例如入口、走廊、洗手间和电梯。由高捻尼龙制成的垫子具备出色的吸尘效果 (800 g/m²),防滑底面由腈橡胶制成。无 PVC,耐光且不褪色。可在 60° C 时洗涤。地垫适合室内或有遮挡的区域。
高度:大约 10 mm
重量:2.4 kg/m²
吸水性:3 – 4 l/m²
颜色:无烟煤色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加