咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 包装带卷收架
商品编号
955573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955573 50
955573 75
有效宽度
有效高度
深度
系列
钢丝直径
87mm
67mm
190mm
Easyfix
6mm
112mm
67mm
190mm
Easyfix
6mm
销售价 数量
 
282.07
304.22

商品详情

商品名称:Easyfix 包装带卷收架
商品编号:955573 50
技术说明

所有 GARANT 和 HOLEX 产品和冲孔,尺寸 9 x 9 mm,间隔 37 mm。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。
在工位的视野范围内实现工具整齐且一目了然的存放 - 方便快速取用。
属性
有效宽度
87mm
有效高度
67mm
深度
190mm
系列
Easyfix
钢丝直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加