咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
推柄
商品编号
958491
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
958491 700
958491 750
958491 800
958491 1000
宽度
深度
700mm
160mm
750mm
160mm
800mm
160mm
1000mm
160mm
销售价 数量
 
1027.21
1093.90
1157.32
1364.15

商品详情

商品名称:推柄
商品编号:958491 800
技术说明

活动手柄柄由 2K-Haptoprene® 手柄元件和深灰色管件组成。连续式活动手柄安装在工作台板侧面。仅适用于 50 mm 厚的面板。
属性
宽度
800mm
深度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加