咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊环 Quick Lift DSR
商品编号
086454
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086454 M8X1,25
086454 M10X1,5
086454 M12X1,75
086454 M14X2
086454 M16X2
086454 M20X2,5
086454 M24X3
中腹板与圈环之间的距离 D
中腹板高度 B
内六角扳手开口度 S
圈环厚度 F
圈环宽度 E
承重量 WLL SF 5:1
螺栓头直径 C
螺栓头高度 A
螺纹直径
螺纹长度 L
重量
限动转环宽度 G
38mm
30mm
18mm
14mm
27mm
0.25t
30mm
31mm
M8×1.25
17.5mm
53mm
38mm
30mm
18mm
14mm
27mm
0.4t
30mm
31mm
M10×1.5
19.5mm
0.3kg
53mm
53mm
40mm
27mm
17mm
38mm
0.65t
45mm
40mm
M12×1.75
23mm
76mm
53mm
40mm
27mm
17mm
38mm
0.7t
45mm
40mm
M14×2
23mm
76mm
53mm
40mm
27mm
17mm
38mm
1.05t
45mm
40mm
M16×2
27mm
76mm
83mm
55mm
40mm
25mm
55mm
1.7t
60mm
55mm
M20×2.5
30mm
2.6kg
115mm
83mm
55mm
40mm
25mm
55mm
2.5t
60mm
55mm
M24×3
36mm
2.6kg
115mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:吊环 Quick Lift DSR
商品编号:086454 M8X1,25
提示

SF 5:1 = 安全系数 5。
技术说明

紧凑且高强度的钢制螺纹旋转式吊环 Quick Lift DSR。可 360°旋转和 180°摆转。与拧入传统旋转吊环相比,最多可节省 80% 时间(DSR 对比 Quick Lift DSR)。可在负载下旋转。纯机械式系统方便操作。免维护、安全且可靠。通过压入螺栓头可以将 Quick Lift DSR 在数秒内固定于内螺纹中。通过操纵弹簧,以纯机械方式完成固定。
属性
中腹板与圈环之间的距离 D
38mm
中腹板高度 B
30mm
内六角扳手开口度 S
18mm
圈环厚度 F
14mm
圈环宽度 E
27mm
承重量 WLL SF 5:1
0.25t
螺栓头直径 C
30mm
螺栓头高度 A
31mm
螺纹直径
M8×1.25
螺纹长度 L
17.5mm
重量
限动转环宽度 G
53mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加