咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带软管接头的快速连接器
商品编号
080172
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080172 6
080172 9
080172 13
最大工作压力
流量
软管接口内径
35bar
1000l/min
6mm
35bar
1000l/min
9mm
35bar
1000l/min
13mm
销售价 数量
 
127.02
127.02
131.56

商品详情

商品名称:带软管接头的快速连接器
商品编号:080172 9
技术说明

快速自封式联轴器,标准内径 7.2。流量 1000 l/min(空气)。黄铜材质(无镀层)。工作压力:PN
35 bar / 温度:-20 °C 到 +100 °C。
属性
最大工作压力
35bar
流量
1000l/min
软管接口内径
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加