咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 帽灯,附蓄电池
商品编号
081473
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
081473 I-VIEW
IP 保护等级
光通量
制造商名称
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 65
40lm - 400lm
I-VIEW
1
1.5h - 15h
锂离子
240g
销售价 数量
 
929.09

商品详情

商品名称:LED 帽灯,附蓄电池
商品编号:081473 I-VIEW
供货范围

配套提供 USB 充电线。
技术说明

久负盛名的新一代 I-View 帽灯具有宽光锥,可充分照亮整个工作区域。细长的异形灯重量轻。通过传感器系统无接触式接通/关闭。具备无级调光功能,范围为 10 ~ 100%。实用的电池电量指示器直接设于照明灯上。
属性
IP 保护等级
IP 65
光通量
40lm - 400lm
制造商名称
I-VIEW
所含充电电池数量
1
照明时间
1.5h - 15h
蓄电池种类
锂离子
重量
240g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加