咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,带孔
商品编号
625060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625060 TX9
625060 TX10
625060 TX15
625060 TX20
625060 TX25
625060 TX27
625060 TX30
625060 TX40
Torx 星形轮廓
柄长
TX9
111×21mm
TX10
121×23mm
TX15
136×27mm
TX20
148×29mm
TX25
163×33mm
TX27
170×36mm
TX30
178×38mm
TX40
188×43mm
销售价 数量
 
76.72
79.02
79.74
83.65
89.73
92.78
93.49
101.02

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,带孔
商品编号:625060 TX9
材料

铬钒钢制成。
优点

由于 Torx® 星形型面具有中孔,也适用于带有安全销的螺丝。
技术说明

L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。青灰色。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX9
柄长
111×21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加