咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master UNI 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203062 3
203062 4
203062 5
203062 6
203062 8
203062 10
203062 12
203062 16
203062 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2
e8
DIN 6535 HB
3mm
5mm
1mm
3mm
6mm
50mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.012mm
2.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
4mm
8mm
1mm
4mm
8mm
54mm
14mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.12mm
3.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
5mm
9mm
1mm
5mm
9mm
54mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.04mm
0.03mm
0.03mm
0.025mm
4.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
6mm
10mm
1mm
6mm
10mm
54mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.05mm
0.04mm
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
8mm
12mm
1mm
8mm
12mm
58mm
20mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.06mm
0.05mm
0.03mm
0.025mm
7.7mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
10mm
14mm
1mm
10mm
14mm
66mm
24mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.08mm
0.06mm
0.05mm
0.04mm
9.7mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
12mm
16mm
1mm
12mm
16mm
73mm
26mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.3mm
0.09mm
0.07mm
0.05mm
0.04mm
11.5mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
16mm
22mm
1mm
16mm
22mm
82mm
32mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.3mm
0.1mm
0.08mm
0.06mm
0.05mm
15.5mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
20mm
26mm
1mm
20mm
26mm
92mm
40mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.3mm
0.13mm
0.1mm
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
609.53
609.53
609.53
643.10
765.66
1067.93
1363.54
2493.62
3627.09

商品详情

商品名称:GARANT Master UNI 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203062 8
优点

  • 运行时振动特别小。
  • 特殊槽形,大容量容屑槽。
  • 专门调整的边缘钝圆。
  • 硬度和韧性经过优化的底材。

技术说明

用于粗加工与精加工同时确保高进给量以及理想的加工稳定性。全新开发的几何形状和高性能镀层,在加工各种材料时都能达到出色的刀具寿命和制造效果。不均等分布切削刃保证了很高的加工过程稳定性和运行平稳性。
技术参数
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
涂层
TiSiN
内冷式
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
2
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
58mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
20mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.03mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加