咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90°方肩铣刀 MEV
商品编号
226420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
226420 32/4
226420 40/5
226420 50/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
空闲长度
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
4
40mm
16mm
35mm
6mm
35mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
5
40mm
16mm
40mm
6mm
40mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
5
50mm
22mm
40mm
6mm
40mm
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
TOMT060508
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:90°方肩铣刀 MEV
商品编号:226420 50/5
技术说明

高性能铣刀,带有新型三角转位刀片,可用于方肩铣削和凹槽铣削和斜坡加工,切削力低且稳定性高。
技术参数
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
型号
W
内冷式
铣削应用
圆形铣刀
属性
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
50mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
6mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓
229723 1 (10IP; 2.0 Nm)
配套适用的转位刀片
TOMT060508
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加