咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金侧面铣刀 HPC
商品编号
185015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金侧面铣刀 HPC
商品编号:185015
提示

  • 组合铣刀必须配套对应宽度的芯环才可以装夹到一起,否则铣刀可能受损。
  • 配套的芯环参见产品组别 30。
  • 全槽:fz 针对 ae = 0.1×D。

后继产品用于编号 185010。
技术说明

HPC 切削领域的精密整体硬质合金侧面刃铣刀采用新款高性能镀层,确保尽可能延长使用寿命。
组合铣刀:带有相同直径和齿数的铣刀可以相互连接,以便加工中间宽度,也可设置为所需宽度。由于铣刀没有突起的孔套环,因此,刀齿会相互啮合。
2件套组件特别经济实惠。通过换面可以利用一个铣刀的两侧切削刃。
技术参数
切削加工策略
HPC
标准
DIN 885 A
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
内冷式
公差,公称直径
±0.1
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加