咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成形拉刀刀片 - 内部 Torx Plus® 直径 d = 8 mm
商品编号
293015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293015 IP6
293015 IP8
293015 IP10
293015 IP15
293015 IP20
293015 IP25
293015 IP30
L
公差
刀具材料
预钻孔直径
1.7mm
+ 0.01 至 +0.02mm
HSS
1.5mm
2mm
+ 0.005 至 +0.02mm
HSS
2mm
2mm
+ 0.005 至 +0.02mm
HSS
2.3mm
3mm
+ 0.005 至 +0.02mm
HSS
2.7mm
3.5mm
+ 0.005 至 +0.02mm
HSS
3.2mm
4mm
+ 0.005 至 +0.02mm
HSS
3.6mm
4.5mm
+ 0.005 至 +0.02mm
HSS
4.5mm
销售价 数量
 
1394.75
1444.69
1511.26
1511.26
1551.21
1551.21
1587.82

商品详情

商品名称:成形拉刀刀片 - 内部 Torx Plus® 直径 d = 8 mm
商品编号:293015 IP6
应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 806 页上的信息页。

适用于

成形拉刀刀夹/编号 293020 – 293079。
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

技术说明

带 TiN 涂层。
技术参数
L1
18mm
属性
L
1.7mm
公差
+ 0.01 至 +0.02mm
刀具材料
HSS
预钻孔直径
1.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加