咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪,带刀片座
商品编号
363036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363036 50
363036 80
363036 125
b1
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
重量
长度 l1
高度 h2
50mm
40mm
24mm
Xtric 50
0.22kg
3mm
8mm
80mm
50mm
28mm
Xtric 80
0.45kg
3mm
10mm
125mm
66mm
38mm
Xtric 125
1.35kg
3mm
15mm
销售价 数量
 
3234.99
3510.70
4540.02

商品详情

商品名称:顶爪,带刀片座
商品编号:363036 50
技术说明

卡爪适用于握夹嵌件 361163 且没有夹紧台阶(使用平行垫片单独设置台阶高度,握夹嵌件必须单独订购)。
属性
b1
50mm
卡爪长度 l
40mm
卡爪高度 h
24mm
适合的颜色代码
Xtric 50
重量
0.22kg
长度 l1
3mm
高度 h2
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加