咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZCMX 09T304
商品编号
268438
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268438 HBZ120
268438 HBZ310
268438 HUZ310
ISO 代码,转位刀片
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削进给
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
类型
角半径
连续
钻孔进给
ZCMX 10T308
M
HM
连续
0.1mm - 0.3mm
90m/min - 200m/min
3.5mm
0.55mm
0.4mm - 2mm
2
PVD
适用
HBZ120
0.4mm
适用
0.03mm - 0.12mm
ZCMX 10T308
适用
N
HM
连续
0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min
3.5mm
0.55mm
0.2mm - 4mm
2
PVD
适用
HBZ310
0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
ZCMX 10T308
N
HM
连续
0.05mm - 0.4mm
200m/min - 600m/min
275mm
15mm
0.2mm - 4mm
有条件适用
2
没有涂层
适用
HUZ310
0.4mm
适用
0.03mm - 0.3mm
销售价 数量
 
244.31
315.31
279.02
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ZCMX 09T304
商品编号:268438
适用于

钻孔工具编号 268463 − 268468,规格尺寸 8。
技术参数
适用于刀具直径 Dc
18mm
可转位刀片型材
通用
USP1
ZCMX 09T304
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加