咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XNEX 080608
商品编号
215184
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215184 ALU
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
2.5
6.35mm
0.05mm
3mm
3mm
0.15mm
0.8mm
0degrees
销售价 数量
 
406.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:XNEX 080608
商品编号:215184
提示

应用参考值适用于 ae = 0.3×D / ap = 3mm。
技术说明

2 个双面 3 刃硬质合金转位刀片适用于方肩铣操作。
6 个刀刃中每个刀刃的价格都很低,确保高经济性。
技术参数
最大切割深度 ap max
4mm
类型
HU7710
属性
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加