咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 刀片夹 加强型
商品编号
274110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274110 3
274110 4
274110 5/6
切宽 W
总长度 L
最大切深 tmax
3mm
72mm
20mm
4mm
74mm
22mm
5; 6mm
77mm
25mm
销售价 数量
 
4027.83
4094.40
4144.32

商品详情

商品名称:eco 刀片夹 加强型
商品编号:274110 5/6
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。装配用扳手/编号 279940(规格尺寸 1 用于开槽宽度 3 mm − 6 mm ,规格尺寸 2,用于开槽宽度 8 mm)需要单独订购。
技术说明

刀座,编号 273893 – 273894;319133 20/50。
应用

与编号 274002 的刀夹一起使用。
技术参数
内冷式
应用形式
左向
能够轴向切断
手柄类型
刀夹
属性
切宽 W
5; 6mm
总长度 L
77mm
最大切深 tmax
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加