咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205274
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205274 6
205274 8
205274 10
205274 12
205274 16
205274 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
25mm
1mm
0.039mm
6mm
25mm
G 2.5,带 HA
70mm
30mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm
5.7mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
33mm
1mm
0.052mm
8mm
33mm
G 2.5,带 HA
80mm
40mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm
7.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
41mm
1mm
0.065mm
10mm
41mm
G 2.5,带 HA
90mm
50mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
9.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
49mm
1mm
0.078mm
12mm
49mm
G 2.5,带 HA
110mm
60mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
11mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
65mm
1mm
0.104mm
16mm
65mm
G 2.5,带 HA
130mm
80mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
19mm
4
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
82mm
1mm
0.13mm
20mm
82mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.5mm
19mm
4
销售价 数量
 
1813.56
2334.09
2871.46
3341.63
6061.96
8664.73

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205274 8
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。通过使用 特殊的刀刃几何形状有针对性地粉碎切屑,显著减少切屑量。
TPC 加工 中的 问题终结者。自动化制造的理想选择,可最大程度避免机器中发生切屑堆积。
提示

要求特别严格的粗加工作业请使用具有 HB 装夹表面的工具完成。可在 Hoffmann Group 的 e-Shop 中订购。
编号 205276 订购 HB 样式。
类型 HB 的供货价格与 HA 相同。
h最大:表格中所列的数值为最大值。
ae最大 = 0.12 × D,适用于 TPC 加工。
技术参数
标准
工厂标准
铣削加工的切宽 ae
0.12×D
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
内冷式
铣削轮廓面
WR
刀具材料
VHM
切削加工策略
HPC
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
33mm
切割深度 ap min
1mm
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
0.052mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
33mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
3
应用
铝合金
适用
聚醚醚酮
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加