咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC / TPC
商品编号
205267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205267 6
205267 8
205267 10
205267 12
205267 16
205267 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
1mm
18mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm
0.1mm
0.08mm
5.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
1mm
24mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm
0.12mm
0.1mm
7.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
1mm
30mm
30mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
0.14mm
0.12mm
9.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
1mm
36mm
36mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
0.18mm
0.15mm
11mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
1mm
32mm
48mm
G 2.5,带 HA
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
0.22mm
0.2mm
15mm
4
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
1mm
20mm
60mm
G 2.5,带 HA
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.5mm
0.28mm
0.25mm
19mm
4
销售价 数量
 
1796.76
2275.32
2795.90
3148.52
5759.70
8244.92

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC / TPC
商品编号:205267 8
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。通过使用 特殊的刀刃几何形状有针对性地粉碎切屑,显著减少切屑量。
通过内冷孔优化排屑。
技术参数
内冷式
铣削轮廓面
WR
切削加工策略
HPC
刀具材料
VHM
涂层
DLC
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
24mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.1mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
3
应用
尼龙 66
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加