咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202017 4
202017 5
202017 6
202017 8
202017 10
202017 12
202017 16
202017 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
6.5mm
1mm
4mm
6.5mm
G 2.5,带 HA
80mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.04mm
0.03mm
3.7mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
8mm
1mm
5mm
8mm
G 2.5,带 HA
80mm
30mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.06mm
0.04mm
4.7mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
10mm
1mm
6mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.06mm
0.04mm
5.7mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
13mm
1mm
8mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.07mm
0.05mm
7.4mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
16mm
1mm
10mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.07mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
19mm
1mm
12mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.08mm
0.06mm
11mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
25mm
1mm
16mm
25mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.1mm
0.08mm
15mm
3
1.25
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
32mm
1mm
20mm
32mm
G 2.5,带 HA
150mm
98mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.15mm
0.12mm
19mm
3
销售价 数量
 
1229.21
1229.21
1229.21
1591.87
2241.74
2661.55
4903.28
7035.90

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202017 8
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 2×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的运行平稳性。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。
超长悬伸,以便安全加工深腔。
带最新一代 DLC 涂层 sp2
提示

对于后续的精加工操作,不得低于最小余量 0.1×D。
技术参数
型号
W
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.3×D 针对侧铣
刀柄公差
h6
切刃间距
不相同
内冷式
切削加工策略
HPC
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
13mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
尼龙 66
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加