咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片 直刀刃
商品编号
275027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
切宽 W
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
275027 3
275027 4
275027 5
275027 6
275027 8
刀具材料
切宽 W
涂层
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
HM
3mm
没有涂层
精加工
0.2mm
0.1mm/rev
HM
4mm
没有涂层
精加工
0.2mm
0.12mm/rev
HM
5mm
没有涂层
精加工
0.2mm
0.15mm/rev
HM
6mm
没有涂层
精加工
0.4mm
0.17mm/rev
HM
8mm
没有涂层
精加工
0.8mm
0.19mm/rev
销售价 数量
 
240.53
254.97
266.00
314.30
384.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切槽刀片 直刀刃
商品编号:275027
应用

适用于刀片座编号 274030 – 274090。
技术参数
类型
HU9310
属性
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
不均匀
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加