咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDHX 1003 MOTN
商品编号
212248
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212248 HART
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
转位刀片后角
RDHX 1003 MOTN
CBN
3.18mm
1mm
2.5mm
2.5mm
HART
15degrees
销售价 数量
 
2679.77

商品详情

商品名称:RDHX 1003 MOTN
商品编号:212248 HART
提示

使用 3.0 Nm 的扭力装配。
应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。
技术说明

带有涂层,可用于目视磨损检查。
所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
技术参数
修正系数 fz
2.5
每颗刀齿的进给 fz
0.16mm
类型
CBN925
USP1
RDHX 1003 MOTN
属性
ISO 代码,转位刀片
RDHX 1003 MOTN
刀具材料
CBN
刀片厚度 E
3.18mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5mm
型号
HART
转位刀片后角
15degrees
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加