咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动剪式搬运车
商品编号
A91057
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91057 AMX10-560
A91057 AMX10-680
宽度
导向滚轮直径
托叉长度
最小转弯半径
脚轮材料
负载能力
货叉滚轮材料
货叉滚轮直径
起升范围
重量
长度
高度
560mm
170mm
1150mm
1635mm
尼龙
1000kg
尼龙
82mm
85mm - 800mm
157kg
1299mm
680mm
170mm
1150mm
1635mm
橡胶
1000kg
尼龙
82mm
85mm - 800mm
157kg
1650mm
1299mm
销售价 数量
 
7261.38
7261.38

商品详情

商品名称:手动剪式搬运车
商品编号:A91057 AMX10-560
技术说明

  • 120kg以内的轻型货物可快速提升。
  • 特殊的操作手柄——左右手均可进行作业。
  • 加长型剪刀臂为车身提供更好的稳定性。
  • 限压阀设计为过载提供强大的保护。

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
宽度
560mm
导向滚轮直径
170mm
托叉长度
1150mm
最小转弯半径
1635mm
脚轮材料
尼龙
负载能力
1000kg
货叉滚轮材料
尼龙
货叉滚轮直径
82mm
起升范围
85mm - 800mm
重量
157kg
长度
高度
1299mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加