咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动托盘搬运车
商品编号
A91060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91060 HPT20P-555
A91060 HPT20P-690
A91060 HPT20S-555
A91060 HPT20S-690
宽度
托叉长度
负载能力
起升范围
重量
长度
555mm
1150mm
2000kg
85mm - 200mm
94kg
1569mm
690mm
1220mm
2000kg
85mm - 200mm
97kg
1693mm
555mm
1150mm
2000kg
85mm - 200mm
94kg
1569mm
690mm
1220mm
2000kg
85mm - 200mm
97kg
1693mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手动托盘搬运车
商品编号:A91060 HPT20S-555

规格

承载轮:双排
载荷中心距:600 mm
舵柄高度:1210 mm
跨货叉宽度:555 mm
技术说明

  • 最小称重显示单位为1kg(误差率最大为0.5%)。

  • 电子称重仅需4块五号电池。

  • 防尘防水型显示屏,安全使用,简单清洁。

  • 可进行人工调零。


提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。 


规格说明:HPT20P-555,HPT20P-690,带打印机。

规格
载荷中心距:600 mm
舵柄高度:1207 mm
技术参数
客户自行安装
属性
宽度
555mm
托叉长度
1150mm
负载能力
2000kg
起升范围
85mm - 200mm
重量
94kg
长度
1569mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加