咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动托盘搬运车
商品编号
A91059
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91059 AM15L-520
A91059 AM15L-680
A91059 AM30-550
A91059 AM30-680
宽度
托叉长度
脚轮材料
负载能力
货叉滚轮材料
起升范围
重量
长度
520mm
1150mm
尼龙
1500kg
尼龙尼龙
51mm - 171mm
75kg
1530mm
680mm
1150mm
尼龙
1500kg
尼龙尼龙
51mm - 171mm
75kg
1530mm
550mm
1220mm
尼龙
3000kg
尼龙尼龙
83mm - 205mm
86kg
1603mm
680mm
1220mm
尼龙
3000kg
尼龙尼龙
83mm - 205mm
88kg
1603mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手动托盘搬运车
商品编号:A91059 AM15L-520

规格

承载轮:双排
载荷中心距:600 mm
舵柄高度:1234 mm
转弯半径:1274 mm
技术说明

永恒力高端手动托盘搬运车,经久耐用,操作便捷。

  • 独特设计的对称轻质舵柄,左右手都可轻松操作。

  • 前段设计紧凑,即使在狭小空间内,也可以轻松调头。

  • 整体的镀铬活塞杆与铰接点设计,延长产品寿命的同时,降低了使用过程中的噪音。

  • 舵柄配有转向范围达210°的转向轮。

  • 120kg,可实现快速提升。


提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

规格
舵柄高度:1237 mm
转弯半径:1274 mm
技术参数
客户自行安装
属性
宽度
520mm
托叉长度
1150mm
脚轮材料
尼龙
负载能力
1500kg
货叉滚轮材料
尼龙尼龙
起升范围
51mm - 171mm
重量
75kg
长度
1530mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加