咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
禁止标志 禁止明火、开灯和吸烟
商品编号
099103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099103 01100
099103 01200
099103 01300
099103 02100
099103 02200
099103 02400
099103 02600
099103 03050
099103 04100
099103 04200
099103 04300
099103 04400
供货类型
内容
固定方式
材料
直径
1
铝合金
100mm
1
铝合金
200mm
1
铝合金
300mm
1
硬质 PVC 塑料
100mm
1
硬质 PVC 塑料
200mm
1
硬质 PVC 塑料
400mm
1
硬质 PVC 塑料
600mm
弓架
6
弹性
PVC 薄膜
50mm
1
弹性
PVC 薄膜
100mm
1
弹性
PVC 薄膜
200mm
1
弹性
PVC 薄膜
300mm
1
弹性
PVC 薄膜
400mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:禁止标志 禁止明火、开灯和吸烟
商品编号:099103 04100
标准

ASR A1.3; ISO 7010
属性
供货类型
内容
1
固定方式
弹性
材料
PVC 薄膜
直径
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加