咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警告标志 电压警告
商品编号
099201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099201 01100
099201 01200
099201 02200
099201 03015
099201 03025
099201 03050
099201 04100
099201 04200
供货类型
内容
固定方式
材料
边长
1
铝合金
100mm
1
铝合金
200mm
1
硬质 PVC 塑料
200mm
弓架
114
弹性
PVC 薄膜
15mm
弓架
44
弹性
PVC 薄膜
25mm
弓架
10
弹性
PVC 薄膜
50mm
1
弹性
PVC 薄膜
100mm
1
弹性
PVC 薄膜
200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警告标志 电压警告
商品编号:099201 04100
标准

ASR A1.3; ISO 7010
属性
供货类型
内容
1
固定方式
弹性
材料
PVC 薄膜
边长
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加