咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
消防标志 灭火器
商品编号
099401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099401 11100
099401 11150
099401 11200
099401 11300
099401 11400
099401 12150
099401 12200
099401 12300
099401 12400
099401 14100
099401 14150
099401 14200
099401 14300
099401 15150
099401 15200
供货类型
内容
固定方式
材料
照明灯特性
长度
高度
1
铝合金
长效光致发光
100mm
100mm
1
铝合金
长效光致发光
150mm
150mm
1
铝合金
长效光致发光
200mm
200mm
1
铝合金
长效光致发光
300mm
300mm
1
铝合金
长效光致发光
400mm
400mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
150mm
150mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
200mm
200mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
300mm
300mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
400mm
400mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
100mm
100mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
150mm
150mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
200mm
200mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
300mm
300mm
1
丙烯酸
长效光致发光
150mm
150mm
1
丙烯酸
长效光致发光
200mm
200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:消防标志 灭火器
商品编号:099401 11100
标准

ASR A1.3; ISO 7010
提示

消防标志亦提供更薄的薄膜规格(自粘式,厚度 0.1mm)。
属性
供货类型
内容
1
固定方式
材料
铝合金
照明灯特性
长效光致发光
长度
100mm
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加