咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) Tegera® 517
商品编号
094824
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094824 7
094824 8
094824 9
094824 10
094824 11
手套类型
手套规格
防护类型
低温防护手套
7
类别 II
低温防护手套
8
类别 II
低温防护手套
9
类别 II
低温防护手套
10
类别 II
低温防护手套
11
类别 II
销售价 数量
 
155.51
155.51
155.51
155.51
155.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) Tegera® 517
商品编号:094824
标准

EN 388;EN 511
应用

针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
特别贴手的裁剪。不需要购置再小一号。
技术说明

Tegera® 517。防水加衬防寒手套由合成皮革制成,可用于寒冷潮湿环境中的精确作业。带粘扣和加固指尖。
技术说明
Advertisement
Tegera® 517。防水加衬防寒手套由合成皮革制成,可用于寒冷潮湿环境中的精确作业。带粘扣和加固指尖。
Advertisement
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
特别贴手的裁剪。不需要购置再小一号。
应用
Advertisement
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
技术参数
EN 511
111
EN 388:2016
1121X
颜色
黑色/绿色
载体材料
合成皮革/聚酯
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加