咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 切槽车刀杆
商品编号
273835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273835 16/3
273835 20/3
273835 20/3L
273835 25/3
273835 25/3L
作用宽度 L4
切入深度 tmax
切宽 W
可转位刀片布置
头部长度 L1
总长度 L
最大直径
柄宽度
螺栓
16mm
25mm
3mm
43mm
90mm
50mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
30mm
3mm
49mm
108mm
60mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
37.5mm
3mm
右 和 中性
54mm
113mm
75mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
30mm
3mm
49mm
121mm
60mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
37.5mm
3mm
右 和 中性
54mm
125.5mm
75mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
销售价 数量
 
3436.45
3793.06
4506.29
4182.09
4911.54

商品详情

商品名称:eco 切槽车刀杆
商品编号:273835 25/3
技术说明

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片夹装,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。
提示

最大直径尺寸 = 限定的工件直径(取决于规格)。
从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。此时可能会产生凹槽。
如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656– 273670。
冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 − 319886 才能实现。
技术说明
10×w
技术参数
内冷式
应用形式
右向
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
26.5mm
切入深度 tmax
30mm
切宽 W
3mm
可转位刀片布置
头部长度 L1
49mm
总长度 L
121mm
最大直径
60mm
柄宽度
25mm
螺栓
279815 6 (TX25; 6 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加