咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 Contemporary
商品编号
096701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096701 L
096701 M
096701 S
垫片标识
玻璃片宽度
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
2C-1.2 U 1 FKN
56mm
Contemporary
UV400
聚碳酸酯
防刮 防雾
2C-1.2 U 1 FKN
53mm
Contemporary
UV400
聚碳酸酯
防刮 防雾
2C-1.2 U 1 FKN
52mm
Contemporary
UV400
聚碳酸酯
防刮 防雾
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 Contemporary
商品编号:096701 L

标准

EN 166;EN 170
技术说明

无金属有腿眼镜采用新颖优雅设计,完美融合时尚感与防护效果。集成的侧面镜片为眼部区域带来额外防护。防雾又耐刮的涂层。可选购三种不同尺寸的眼镜,确保最佳适配各种脸型。

属性
垫片标识
2C-1.2 U 1 FKN
玻璃片宽度
56mm
系列
Contemporary
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
防刮 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加