咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀刀夹带通孔
商品编号
297200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
297200 6
297200 8
297200 10
297200 12
297200 16
297200 20
孔直径
总长度
高度
6mm
70mm
10mm
8mm
80mm
12mm
10mm
85mm
14mm
12mm
90mm
16mm
16mm
100mm
20mm
20mm
110mm
25mm
销售价 数量
 
842.90
927.14
995.30
1095.74
1332.37
1669.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:车刀刀夹带通孔
商品编号:297200 8
应用

用于安装带圆形柄的车刀编号 296300,296400,297120(规格 25 除外)以及用于圆形车刀条编号 295020。
技术说明

刀夹上有相向槽,圆形刀柄只需很小的压力就可以被可靠的夹固。表面都经过研磨处理。
属性
孔直径
8mm
总长度
80mm
高度
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加