咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
矩形车刀条
商品编号
295060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
高度 × 宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
295060 8X4
295060 10X5
295060 10X6
295060 12X6
295060 12X8
295060 16X4
295060 16X4L
295060 16X4XL
295060 16X10
295060 16X10L
295060 16X10XL
295060 20X12
295060 25X6
295060 25X12
宽度
长度
高度
4mm
100mm
8mm
5mm
160mm
10mm
6mm
160mm
10mm
6mm
160mm
12mm
8mm
160mm
12mm
4mm
80mm
16mm
4mm
100mm
16mm
4mm
160mm
16mm
10mm
100mm
16mm
10mm
160mm
16mm
10mm
200mm
16mm
12mm
160mm
20mm
6mm
200mm
25mm
12mm
200mm
25mm
销售价 数量
 
229.40
445.76
458.79
538.10
718.14
294.24
342.01
499.32
645.20
936.98
1186.49
1338.89
1199.51
2131.57

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:矩形车刀条
商品编号:295060 8X4

应用

用于车削、开孔、开槽等;尤其适合用作模具钢的加工原材料。
技术说明

带平直端面切口的车刀条。
高度和宽度:公差 h14。HSS Co 10(钴含量:10%)。
矩形车刀条,符合 DIN 4964 型式 D。

技术参数
刀具材料
HSS Co 10
属性
宽度
4mm
长度
100mm
高度
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加