咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副) Tegera® 126A
商品编号
094123
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094123 9
094123 10
094123 11
手套类型
手套规格
防护类型
焊工手套
9
类别 III
焊工手套
10
类别 III
焊工手套
11
类别 III
销售价 数量
 
198.03
198.03
198.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副) Tegera® 126A
商品编号:094123
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Tegera® 126A.无衬里的焊工手套,具有突出的触感(按 EN 420 的指尖感觉 5)和出色的贴合性。经过加强的食指和用 Kevlar® 纱线加强的接缝,适用于高要求的工作环境。能够耐受 100 °C 的高温接触。
技术参数
长度
310mm - 350mm
EN 12477
类型 B
EN 388:2016
2111X
材料
全粒面山羊皮
EN 407
412X4X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加