咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副)
商品编号
094306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094306 6
094306 7
094306 8
094306 9
094306 10
094306 11
094306 12
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
6
类别 II
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
多用途手套
类别 II
销售价 数量
 
46.31
46.31
46.31
46.31
46.31
46.31
46.31
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副)
商品编号:094306

标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

形状符合解剖学设计的多用途手套,带有丁腈泡沫涂层。采用 15 隔距针织技术的舒适支撑材料,由氨纶和尼龙制成,具有极佳触感。适用于干燥的工作环境以及略微油性或油腻的区域。不含 DMF。

技术参数
涂层
丁腈泡沫
颜色
蓝色/橙色
应用范围
精密性
EN 388:2016
4121X
载体材料
尼龙/氨纶
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加