咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副)
手套(副)
商品编号
094307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094307 6
094307 7
094307 8
094307 9
094307 10
094307 11
094307 12
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
6
类别 II
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
多用途手套
12
类别 II
销售价 数量
 
75.66
75.66
75.66
75.66
75.66
75.66
75.66

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副)
商品编号:094307

提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术说明

采用 18 隔距针织技术并且具有丁腈与丁腈泡沫双涂层的多用途手套。3/4 丁腈涂层从手背一直延伸到指关节处,因此手套特别适用于潮湿和油性的工作环境。手套内面和手指上的丁腈泡沫涂层在含油环境下保证极高的抓握力。不含 DMF。

技术参数
颜色
蓝色/橙色
载体材料
尼龙
编织技术
18G
EN 388:2016
4121X
涂层
丁腈,丁腈泡沫
应用范围
精密性
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加