咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副)
手套(副)
商品编号
094305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094305 6
094305 7
094305 8
094305 9
094305 10
094305 11
094305 12
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
6
类别 II
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
多用途手套
类别 II
销售价 数量
 
68.92
68.92
68.92
68.92
68.92
68.92
68.92

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副)
商品编号:094305

标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

形状符合解剖学设计的多用途手套,带有丁腈和丁腈泡沫双涂层,含水基 PU。特别舒适的支撑材料,采用 18 隔距针织技术,由尼龙构成,具有突出的触感。适用于干燥的工作环境以及油性、油腻和潮湿的区域。不含 DMF。

技术参数
EN 388:2016
4121X
颜色
蓝色/橙色
载体材料
尼龙
应用范围
精密/多用途
涂层
丁腈/丁腈泡沫/PU
编织技术
18G
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加