咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 切槽车刀杆
商品编号
273830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄宽 / 切宽 w
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273830 16/2
273830 16/3
273830 16/4
273830 20/2
273830 20/3
273830 20/4
273830 20/5
273830 20/6
273830 25/2
273830 25/3
273830 25/4
273830 25/5
273830 25/6
作用宽度 L4
切入深度 tmax
切宽 W
头部长度 L1
总长度 L
柄宽度
螺栓
16mm
10mm
2mm
30.5mm
77.5mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
15mm
3mm
31.5mm
78.5mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
20mm
4mm
37.5mm
84.5mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
10mm
2mm
33.5mm
92.5mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
15mm
3mm
34.5mm
93.5mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
20mm
4mm
40.5mm
99.5mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
21.5mm
25mm
5mm
40.5mm
99.5mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
21.5mm
30mm
6mm
40.5mm
99.5mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
10mm
2mm
33.5mm
105mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
15mm
3mm
34.5mm
106mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
20mm
4mm
40.5mm
112mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
25mm
5mm
40.5mm
112mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
30mm
6mm
40.5mm
112mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
销售价 数量
 
3306.77
3306.77
3306.77
3436.45
3436.45
3436.45
3436.45
3436.45
3793.06
3793.06
3793.06
3793.06
3793.06

商品详情

商品名称:eco 切槽车刀杆
商品编号:273830 25/2
技术说明

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片装夹,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。
提示

冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 − 319886 才能实现。
从切宽 6 mm 开始,第二个切削刃以 tmax(5×切宽)与工件接触。这可能会产生凹槽。可靠防止凹槽,最大可达 t = 24.5 mm。
技术参数
应用形式
右向
内冷式
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
26.5mm
切入深度 tmax
10mm
切宽 W
2mm
头部长度 L1
33.5mm
总长度 L
105mm
柄宽度
25mm
螺栓
279815 6 (TX25; 6 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加