咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀,宽型 中性,类似于 DIN 4976(ISO 4)
商品编号
296605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
296605 10
296605 12
296605 16
296605 20
296605 25
刀刃宽度
刀柄高度
总长度
柄宽度
10mm
10mm
90mm
10mm
12mm
12mm
100mm
12mm
16mm
16mm
110mm
16mm
12mm
20mm
125mm
12mm
16mm
25mm
140mm
16mm
销售价 数量
 
168.77
201.11
253.32
234.56
298.90

商品详情

商品名称:车刀,宽型 中性,类似于 DIN 4976(ISO 4)
商品编号:296605 25
注意

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558812)对切削刃进行研磨。
应用

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。
技术说明

硬质合金 − 钢柄具有 700 - 800 N/mm2 强度和精铣安装面。搭载经过金刚石研磨的硬质合金刀片。刀片的自由面倒角经过精细打磨。所有车刀均配有锋利的切削刃。刀刃经过碳化硼研磨,切削楔的坚韧性得到了提高。切削刃研磨情况取决于工作条件。当进行粗切削或间断切削时,务必对切削刃进行研磨。
装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
技术参数
刀具材料
P20/K25
属性
刀刃宽度
16mm
刀柄高度
25mm
总长度
140mm
柄宽度
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加