咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雕刻刀
商品编号
295050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
295050 2,5X40
295050 2X40
295050 3X50
295050 4X63
295050 5X63
295050 6X80
295050 8X90
切削刃长度
直径 D
长度
3mm
2.5mm
40mm
3mm
2mm
40mm
3mm
3mm
50mm
4mm
4mm
63mm
5mm
5mm
63mm
6mm
6mm
80mm
8mm
8mm
90mm
销售价 数量
 
178.05
157.05
222.60
294.01
453.61
603.18
1105.10

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:雕刻刀
商品编号:295050 8X90
技术说明

整体硬质合金。雕刻刀带有平直端面切口。精密的外圆磨削,最大同轴度误差 0.005 mm(横截面经过预磨削)。至直径 8 mm 刀杆公差:h7。
应用

用于雕刻和仿形加工以及模具,模板制造。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
属性
切削刃长度
8mm
直径 D
8mm
长度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加