咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6
连体防护服,款式 5/6
商品编号
098392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6
商品编号:098392

标准

  • EN 13982-1 类型 5

  • EN 13034 类型 6


  • EN 1149-5


技术说明

抗静电一次性防护工作服采用透气的 SMS 材料。55 g/m2。弹性防风帽、腰部和袖口束带。良好的贴合,确保最大程度的活动自由度和穿着舒适度。适用于石棉的废弃处置、金属加工、涂装作业。
连体防护服(PSA 类别 III)款式 5/6。
自粘性拉链系统,确保更优异的密封性。

技术参数
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
标准
EN 13034 EN 13982-1 -
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加