咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床工具 中性,类似于 DIN 4975(ISO 10)
商品编号
296525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
296525 16
296525 20
296525 25
刀柄高度
总长度
柄宽度
16mm
110mm
10mm
20mm
125mm
12mm
25mm
140mm
16mm
销售价 数量
 
165.26
199.15
249.52

商品详情

商品名称:车床工具 中性,类似于 DIN 4975(ISO 10)
商品编号:296525 25
注意

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558812)对切削刃进行研磨。
应用

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。
技术说明

硬质合金 − 钢柄具有 700 - 800 N/mm2 强度和精铣安装面。搭载经过金刚石研磨的硬质合金刀片。刀片的自由面倒角经过精细打磨。所有车刀均配有锋利的切削刃。刀刃经过碳化硼研磨,切削楔的坚韧性得到了提高。切削刃研磨情况取决于工作条件。当进行粗切削或间断切削时,务必对切削刃进行研磨。
装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
技术参数
刀具材料
P20/K25
属性
刀柄高度
25mm
总长度
140mm
柄宽度
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加