咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型钢制镗杆
商品编号
270002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270002 12/6
270002 12/8
刀片尺寸
夹紧高度 L2
已复位支架的总长度 L
已复位支架的悬伸长度 L1
柄直径 Ds
转位刀片螺栓
06mm
15.6mm
80mm
12mm
16mm
279815 10
08mm
15.6mm
80mm
12mm
16mm
279815 11
销售价 数量
 
1591.73
1591.73

商品详情

商品名称:微型钢制镗杆
商品编号:270002 12/6
技术说明

  • 硬质合金刀片于端面拧紧,通过端面啮合实现严丝合缝的动力传递。
  • 方便更换刀片。

技术参数
应用形式
右向
内冷式
属性
刀片尺寸
06mm
夹紧高度 L2
15.6mm
已复位支架的总长度 L
80mm
已复位支架的悬伸长度 L1
12mm
柄直径 Ds
16mm
转位刀片螺栓
279815 10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加