咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-816
商品编号
094356
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-816
商品编号:094356
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 11-816。特别薄且耐用的手套,凭借 18 针编织技术使用寿命延长并且耐磨强度提高,归功于采用 FORTIX™ Abrasion Resistance Technology 的泡沫涂层。不含溶剂和有害物质,通过了 Oeko-Tex 标准认证。特别适用于具备高精度要求的轻便安装工作,电动机、空调设备、电缆束的终装。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色 / 蓝色
涂层
丁腈泡沫
应用范围
精度
编织技术
18G
EN 388:2016
4121A
载体材料
尼龙氨纶
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加