咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀架
商品编号
270200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270200 10
270200 12
270200 16
270200 20
头部直径 D1
夹紧高度 L2
总长度 L
柄直径 Ds
14mm
8.8mm
65mm
10mm
16mm
10.8mm
70mm
12mm
18.6mm
14.8mm
75mm
16mm
22mm
18.8mm
84mm
20mm
销售价 数量
 
1920.86
1920.86
1920.86
1920.86

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:刀架
商品编号:270200 20
备件

夹紧螺栓,编号 279815 3。
技术参数
内冷式
属性
头部直径 D1
22mm
夹紧高度 L2
18.8mm
总长度 L
84mm
柄直径 Ds
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加