咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明面罩 ArcShield
商品编号
097836
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
097836 CL2-6
097836 CL2-14
紫外线防护
镜片材料
镜片标识
镜片色调
标准
聚碳酸酯
2C-1.2 SH 1 B8203
灰色
标准
聚碳酸酯
2C-1.4 SH 1 B8213
绿色
销售价 数量
 
3525.76
3614.47

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:透明面罩 ArcShield
商品编号:097836 CL2-14

标准

EN 166;EN 170;GSET29:2005 和 ANSI
技术说明

防护级别为 2 的电弧闪光面罩,带有黑色下颌保护。通过有色玻璃片改善颜色识别。用于电气安装作业或存在电弧闪光危险的供能设施(ATVP 保护级别 6 cal/cm2)。此面罩具有头盔支架,可以通过转接头(编号 097831)安装到电工安全头盔上。
适用于

防护头盔,编号 097807

属性
紫外线防护
标准
镜片材料
聚碳酸酯
镜片标识
2C-1.4 SH 1 B8213
镜片色调
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加