首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
全视野防护眼镜 6X1
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
全视野防护眼镜 6X1
商品编号
096543
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
UNIVET
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
镜片色调
镜片色调
CLEAR
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
096543 CLEAR
096543 CLEAR
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
2C-1.2 U 1 FTKN
6X1
标准
聚碳酸酯
抗划痕
防雾
2C-1.2 U 1 FTKN
6X1
标准
聚碳酸酯
抗划痕 防雾
销售价
数量
314.99
314.99
加入购物车
霍 夫 曼
同类其他品牌
HOLEX
3M
霍尼韦尔
uvex®
UNIVET
最近浏览
清空
全视野防护眼镜 6X1
¥279.69 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
镜片色调:
CLEAR
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:全视野防护眼镜 6X1
商品编号:096543
CLEAR
标准
EN 166;EN 170
技术说明
紧凑型全视野目镜
,视野宽,无失真。全视野目镜可以通过镜腿或头带佩戴。
柔软的镜腿末端
和倾斜度及长度
可调节的镜腿
保证了出色的佩戴舒适性。
环绕型密封唇
确保完美的密封佩戴,不会产生受压点。
间接通风系统
带来优异的防雾特性。
技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫 把手长度可以调节 把手倾角可以调节 眼镜腿可拆卸 -
属性
垫片标识
2C-1.2 U 1 FTKN
系列
6X1
紫外线防护
标准
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
抗划痕 防雾
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订