咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野防护眼镜 6X3
全视野防护眼镜 6X3
商品编号
096544
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096544 CLEAR
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
2C-1.2 U 1 BT9KN
6X3
标准
聚碳酸酯
抗划痕 防雾
销售价 数量
 
215.08
  • 商品详情

商品详情

商品名称:全视野防护眼镜 6X3
商品编号:096544 CLEAR

标准

EN 166;EN 170
技术说明

时尚的全视野目镜与全景镜片柔软的面部托架保证舒适、可靠的佩戴。特别适合与其它 PSA(例如呼吸面罩)组合佩戴。间接通风系统产生舒适的眼部气候,并确保防滴落和飞溅保护。不起雾且抗划痕。适合于眼镜佩戴者
技术说明
Advertisement
时尚的全视野防护眼镜,带全景镜片和柔软的面部垫片。

  • 最适合搭配其他 PSA 使用,比如防毒面具。

  • 间接通风系统。

  • 适用于眼镜架。


技术参数
规格
套镜
属性
垫片标识
2C-1.2 U 1 BT9KN
系列
6X3
紫外线防护
标准
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加