咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形车刀条
商品编号
295030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
295030 3X100
295030 4X100
295030 5X100
295030 6X100
295030 8X100
295030 10X100
295030 12X100
295030 14X100
295030 16X100
295030 20X100
直径 D
长度
3mm
100mm
4mm
100mm
5mm
100mm
6mm
100mm
8mm
100mm
10mm
100mm
12mm
100mm
14mm
100mm
16mm
100mm
20mm
100mm
销售价 数量
 
169.65
223.51
309.16
372.90
610.97
892.60
1094.51
1558.54
1988.95
2960.72

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆形车刀条
商品编号:295030 8X100
技术说明

带平直端面切口的车刀条。
整体硬质合金。高精度圆棒。研磨公差处于 h6 范围内。
应用

用于车削、开孔、开槽等;尤其适合用作模具钢的加工原材料。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
属性
直径 D
8mm
长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加