咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内圆车刀 右向,类似于 DIN 4954
商品编号
296400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
296400 6
296400 8
296400 10
296400 12
296400 16
总长度
柄直径
适合加工的最小孔径
125mm
6mm
16mm
140mm
8mm
18mm
160mm
10mm
20mm
180mm
12mm
22mm
220mm
16mm
30mm
销售价 数量
 
382.52
460.39
530.00
633.77
799.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内圆车刀 右向,类似于 DIN 4954
商品编号:296400
应用

HSS/E −(灰色)用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,特别坚韧,即使在切削深度较大,连续切削或加工高硬度材料时也不易折断。
HSS/E − 用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,即使在切削深度较大、连续切削或加工高抗拉强度材料时也不易折断。
技术说明

所有尺寸采用焊接。
技术参数
刀具材料
HSS E
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加